{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMG 120408 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | CA125P | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | WP | |
Profundidade de corte ap | 0,3 mm - 1,2 mm | |
Avanço f | 0,06 mm/U - 0,42 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 150 m/min - 320 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 250105 CA125P | |
EAN/GTIN | 4960664014590 |