{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMG 09T304 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | HBT130 | |
Óleo de corte | MD | |
Revestimento | TiCN | |
Aplicação principal | M | |
Condição de corte | ligeramente interrumpido | |
Quebra-aparas | MF | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avanço f | 0,15 mm/U - 0,45 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 60 m/min - 220 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 250090 HBT130 | |
EAN/GTIN | 4062406256043 | |
Número do fabricante | 250090 HBT130 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
CNMG 09T304 HBT130
sob pedido
Em stock
375 peças em stock
4,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
272 peças em stock
a partir de
1
Peças
7,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
6,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
259 peças em stock
a partir de
1
Peças
7,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
6,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
905 peças em stock
4,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
746 peças em stock
a partir de
1
Peças
7,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
6,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Raio do canto | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | Acabamento | Acabamento | Desbaste-acabado | Desbaste-acabado |
Óleo de corte | MD | HM | HM | MD | MD |
Avanço f | 0,15 mm/U - 0,45 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | 0,15 mm/U - 0,5 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | 0,15 mm/U - 0,5 mm/U |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 60 m/min - 220 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 120 m/min - 330 m/min | 80 m/min - 270 m/min |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |