{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMG 09T304 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | HB7130-2 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | M | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | VS | |
Profundidade de corte ap | 0,3 mm - 2,5 mm | |
Avanço f | 0,15 mm/U - 0,5 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 80 m/min - 270 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 250050 HB7130-2 | |
EAN/GTIN | 4062406749248 | |
Número do fabricante | 250050 HB7130-2 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() CNMG 09T304 HB7130-2
sob pedido
Em stock
736 peças em stock
a partir de
1
Peças
7,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
6,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
312 peças em stock
a partir de
1
Peças
7,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
6,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
263 peças em stock
a partir de
1
Peças
7,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
6,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
95 peças em stock
4,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
894 peças em stock
4,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Raio do canto | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | Acabamento | Acabamento | Acabamento | Acabamento |
Óleo de corte | HM | HM | HM | HM | HM |
Avanço f | 0,15 mm/U - 0,5 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | 0,15 mm/U - 0,5 mm/U | 0,15 mm/U - 0,45 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 80 m/min - 270 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 120 m/min - 330 m/min |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear |