HGPAD 3L-T20-JHP Adaptadores con Conductos para Alta Presión de Refrigerante, para Plaquitas HELI-GRIP

N.º do artigo: 2500709
Price per
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série HELI-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2500709
EAN/GTIN 7291075310061
Número do fabricante 2500709
Número L L23920 1650

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 3.2 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm, Longitud total (OAL) 45.7 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 20 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.2 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm
  • Ancho funcional (WF) 5.95 mm
  • Longitud total (OAL) 45.7 mm
  • Altura del mango (H) 33 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta