HELIIR 32C-610 Barras de Ranurado y Torneado con Refrigeración Interna para Plaquita Utilitaria HELI-GRIP

N.º do artigo: 2500468
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série HELI-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2500468
EAN/GTIN 7291075031256
Número do fabricante 2500468
Número L L23920 2405

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 6.35 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 6 mm, Longitud total (OAL) 200 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 10 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 6.35 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 6 mm
  • Ancho funcional (WF) 26.2 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 43 mm
  • Longitud total (OAL) 200 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta