Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 20/12mm

N.º do artigo: 250019 20/12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
132 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Refrigeração interior: no

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da haste 20 mm
Tamanho da placa 12 mm
Tipo de inserto izquierda
Norma DIN ISO 5610
Refrigeração interior no
Código ISO do suporte PCLNR/L 2020K12
Pastilha de corte reversível adequada CN.. 1204..
Largura funcional L4 25 mm
Comprimento da cabeça L1 28 mm
Comprimento total L 125 mm
Calço 259031 2
Alavanca articulada 259015 2
Parafuso alavanca 259018 2
Conjunto de molas 259044 2
Conjunto de pinos de mola 259047 2
Ângulo de ajuste κ 95 grau
Aplicação Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 250019 20/12
EAN/GTIN 4045197650016
Número do fabricante 250019 20/12

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta