Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 25/12mm

N.º do artigo: 250018 25/12
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
194 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Norma: DIN ISO 5610
  • Refrigeração interior: não

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da haste 25 mm
Tamanho da placa 12 mm
Tipo de inserto direita
Norma DIN ISO 5610
Refrigeração interior não
Código ISO do suporte PCLNR/L 2525M12
Pastilha de corte reversível adequada CN.. 1204..
Largura funcional L4 32 mm
Comprimento da cabeça L1 33 mm
Comprimento total L 150 mm
Calço 259031 2
Alavanca articulada 259015 2
Parafuso alavanca 259018 2
Conjunto de molas 259044 2
Conjunto de pinos de mola 259047 2
Ângulo de ajuste κ 95 grau
Aplicação Faceamento; Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto Suporte de torneamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 250018 25/12
EAN/GTIN 4045197649966
Número do fabricante 250018 25/12
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta