{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para furos a partir de ⌀ Dmín. | 5 mm | |
Comprimento útil | 20 mm | |
Refrigeração interior | sim | |
⌀ da haste d | 8 mm | |
Raio R | 0,2 mm | |
f | 2,25 mm | |
a | 4,7 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx. | 0,5 mm | |
profundidade de incisão máxima tmáx. | 1 mm | |
suporte de fixação adequado n.º 240100 | 12/8; 16/8 | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,02 mm/U | |
Tipo de produto | Inserto de corte para tornear |
Número do artigo | 240118 5 | |
Número do fabricante | H51 52200.0282 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Barra de mandrilar de cópia KOMET® UniTurn®, direita, L2 = 20 mm, ⌀ Dmín.: 5mm |
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
72,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
72,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
72,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
72,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Raio R | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
⌀ da haste d | 8 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Tipo de produto | Inserto de corte para tornear | Inserto de corte para tornear | Inserto de corte para tornear | Inserto de corte para tornear | Inserto de corte para tornear |