{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | B06 | |
Óleo de corte | HSS Co 10 | |
Profundidade de perfuração | 60 mm | |
para passo até | 3 mm | |
para furos de ⌀ a partir de | 14 mm | |
Comprimento total | 95 mm | |
⌀ da haste | 10 mm | |
Tipo de produto | Inserto de corte para tornear |
Número do artigo | 240084 B06 | |
EAN/GTIN | 4047109017054 | |
Número do fabricante | H15 21460.93 |