Aço de rosca interna rosca à direita KOMET® Forma 60° (métrica) B01

N.º do artigo: 240084 B01
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS Co 10

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo B01
Óleo de corte HSS Co 10
Profundidade de perfuração 16 mm
para passo até 1 mm
para furos de ⌀ a partir de 3 mm
Comprimento total 60 mm
⌀ da haste 8 mm
Tipo de produto Inserto de corte para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 240084 B01
EAN/GTIN 4047109016859
Número do fabricante H15 21410.93

Descrição

Ejecución:

Perfil de corte preciso testado microscopicamente. Económico graças à retificação repetida na face de corte.
Tamanhos com designação adicional L = haste alongada.

Material de corte:

HSS/Co10 − para materiais difíceis de processar.

Nota:

Para suportes de haste de perfuração adequados, ver n.º 240070 e n.º 240072.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta