Cabeça de fricção Cermet HPC H7 aço Furo cego 20

N.º do artigo: 239715 20
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ nominal D Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: Cermet
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tolerância do furo: H7
  • Utilização com tipo de perfuração: con agujero ciego
  • Estratégia de maquinagem: HPC

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série TopCut
⌀ nominal D 20 mm
Revestimento Sin revestimiento
Óleo de corte Cermet
Norma Norma de fábrica
Tolerância do furo H7
Utilização com tipo de perfuração con agujero ciego
Estratégia de maquinagem HPC
Refrigeração interior
Seminorma
Tamanho do alojamento 12 mm
Comprimento da lâmina l1 12 mm
Comprimento da cabeça l 26 mm
Número de arestas de corte Z 6
alojamento adequado GARANT TopCut
Tamanho da chave 10 mm
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 0,6 mm/U
Tipo de produto Placa de corte para escariado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 239715 20
EAN/GTIN 4062406115562
Número do fabricante 239715 20

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
140
Aço < 750 N/mm²
P
140
Aço < 900 N/mm²
P
140
Aço < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
160
GGG
K
140
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Sistema de escareador de cabeça intercambiável retificado para ajuste IT7. Geometria das arestas adaptada à aplicação.
Concentricidade do sistema ≤ 5 µm (em relação à cabeça e ao suporte) no estado montado.
Com arestas de corte curtas e ranhuras retas.

Vantagem:

Para furos cegos.
Para mandrilagem HPC/HSC.

Nota:

Comprimento útil total = L1 (alojamento n.º 239740/239745) + l (cabeça intercambiável n.º 239710 até 239720).
Chave de aperto adequada n.º 219987. Inserto para chave dinamométrica n.º 219986.
Outros tamanhos disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Cabeça de fricção Cermet HPC H7 aço Furo cego 20

Cabeça de fricção Cermet HPC H7 aço Furo cego 20

sob pedido
Em stock
7 peças em stock
247,86 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
247,86 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 6 6
Revestimento Sin revestimiento Sin revestimiento
Refrigeração interior
Comprimento da cabeça l 26 mm 26 mm
⌀ nominal D 20 mm 20 mm
Comprimento da lâmina l1 12 mm 12 mm
Utilização com tipo de perfuração con agujero ciego en agujero pasante

Produtos adequados

Da mesma série "TopCut" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta