{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | TopCut | |
⌀ nominal D | 25 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | Cermet | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tolerância do furo | H7 | |
Utilização com tipo de perfuração | en agujero pasante | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Refrigeração interior | sí | |
Seminorma | sí | |
Tamanho do alojamento | 20 mm | |
Comprimento da lâmina l1 | 12 mm | |
Comprimento da cabeça l | 26 mm | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
alojamento adequado | GARANT TopCut | |
Tamanho da chave | 16 mm | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,6 mm/U | |
Tipo de produto | Placa de corte para escariado |
Número do artigo | 239710 25 | |
EAN/GTIN | 4062406115272 | |
Número do fabricante | 239710 25 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cabeça de fricção Cermet HPC H7 aço Furo de passagem 25
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
275,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
275,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 6 | 6 |
Revestimento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Tolerância do furo | H7 | H7 |
Refrigeração interior | sí | sí |
Comprimento da cabeça l | 26 mm | 26 mm |
⌀ nominal D | 25 mm | 25 mm |
Tipo de produto | Placa de corte para escariado | Placa de corte para escariado |