{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | TopCut | |
⌀ nominal D | 15 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | Cermet | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tolerância do furo | H7 | |
Utilização com tipo de perfuração | en agujero pasante | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Refrigeração interior | sí | |
Seminorma | sí | |
Tamanho do alojamento | 12 mm | |
Comprimento da lâmina l1 | 8 mm | |
Comprimento da cabeça l | 22 mm | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
alojamento adequado | GARANT TopCut | |
Tamanho da chave | 10 mm | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,6 mm/U | |
Tipo de produto | Placa de corte para escariado |
Número do artigo | 239710 15 | |
EAN/GTIN | 4062406114077 | |
Número do fabricante | 239710 15 |