{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ mínimo Dmín. | 58 | |
Haste | ABS | |
Aplicação de perfuração | Perfuração transversal; Furação de marcação com inclinação; Saída inclinada | |
Refrigeração interior | sim | |
⌀ da área do fuso | 58 mm - 71 mm | |
Projeção L1 | 70 mm | |
⌀ da haste ABS® Ds | 50 | |
Inserto | 238310 40 | |
Conjunto de parafusos de aperto | 249900 SW6 | |
Tipo de produto | Ferramenta de fuso |
Número do artigo | 238301 58 | |
EAN/GTIN | 4047109005716 | |
Número do fabricante | B30 14010 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Cabeça de regulação fina KOMET® B301 58
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
471,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
916,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
1 101,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Refrigeração interior | sim | sim | sim |
⌀ da área do fuso | 58 mm - 71 mm | 66,9 mm - 87,1 mm | 66,9 mm - 87,1 mm |
Tipo de produto | Ferramenta de fuso | Ferramenta de fuso | Ferramenta de fuso |