{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ mínimo Dmín. | 35,5 | |
Haste | ABS | |
Aplicação de perfuração | Perfuração transversal; Furação de marcação com inclinação; Saída inclinada | |
Refrigeração interior | sim | |
⌀ da área do fuso | 35,5 mm - 42 mm | |
Projeção L1 | 50 mm | |
⌀ da haste ABS® Ds | 25 | |
Inserto | 238310 10 | |
Conjunto de parafusos de aperto | 249900 SW3 | |
Tipo de produto | Ferramenta de fuso |
Número do artigo | 238301 35,5 | |
EAN/GTIN | 4047109005662 | |
Número do fabricante | B30 11020 |