Barra de mandrilar

N.º do artigo: 237632
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Pastilha de corte reversível adequada CC..0602..
Comprimento L 51 mm
Comprimento 1 90 mm
área de ⌀ 14,75 mm - 20,1 mm
Tipo de produto Ferramenta de fuso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 237632
EAN/GTIN 4045197584229
Número do fabricante 237632

Descrição

Ejecución:

⌀ do eixo 16 mm. Com refrigeração interna.
L = comprimento de extração máximo.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta