Conjunto de fusos finos ⌀ 9,75 − 164 mm HW63

N.º do artigo: 237541 HW63
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Ligação Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Ligação HW63
Refrigeração interior sim
Tipo de produto Ferramenta de fuso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 237541 HW63
EAN/GTIN 4045197608482
Número do fabricante 237541 HW63

Descrição

Ejecución:

Para ⌀ 9,75 – 164 mm, com cabeça de fuso n.º 237546, barra de mandrilar e acessórios em mala. Expansível com ponte n.º 237560 até ⌀ 320 mm.
Precisão de ajuste de 0,01 mm por traço/com nónio, 0,002 mm em ⌀.

Aplicación:

Para aços de extração com ⌀ de haste de 16 mm e pontes de perfuração de precisão. Barras de mandrilar e suporte de pastilha reversível com pastilha reversível ISO adequada do tipo CC..0602.

Volumen de suministro:

1 cabeça de fuso: N.º 237546 HW63
cada 1 barra de mandrilar (comprimento de extração máx.): N.º 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); n.º 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
n.º 237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); n.º 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm);
n.º 237640 ⌀ 29,75 – 48,1 mm (85 mm); N.º 237642 ⌀ 47,75 – 88,1 mm (85 mm).
1 ponte: N.º 237647 para alargamento do ⌀ de 86 – 164 mm.
1 suporte de pastilha reversível para ponte: N.º 237564 06
1 pastilha reversível: N.º 260052 tam. CU7010 (CCMT 060204)

Pieza de repuesto:

Parafuso para pastilhas reversíveis n.º 219830.

Recomendación:

De preferência, com pastilha reversível n.º 237695 e N.º 237696.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta