Cabeça de fuso ⌀ 9,75 − 152,1 mm HW63

N.º do artigo: 237513 HW63
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Ligação Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Ligação HW63
⌀ exterior D1 63 mm
Comprimento útil L1 50,5 mm
Tipo de produto Ferramenta de fuso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 237513 HW63
EAN/GTIN 4045197608598
Número do fabricante 237513 HW63

Descrição

Idóneo para:

Parafuso para pastilhas reversíveis n.º 219805.

Nota:

Suporte de pastilha reversível 237531 para extensão para o intervalo de ⌀ de 105,75 – 119,1 mm (até 132,1 com adaptador 237534).
Suporte de pastilha reversível 237532 para extensão para o intervalo de ⌀ de 125,75 – 139,1 mm (até 152,1 com adaptador 237534).

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta