Pastilha de corte reversível KOMET® Unisix® 24-010

N.º do artigo: 236910 24-010
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    14,86 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    12,39 € / Peça
sob pedido
Em stock
675 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Designação do tipo W29 Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível WOEX 05T304
Designação 24-010
Tipo BK7935
Tipo INOX
Óleo de corte HM
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,14 mm/U
Número de trocas/cortes 3
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para furar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 236910 24-010
EAN/GTIN 4047109286221
Número do fabricante W29 24010.047935

Tabela de aplicação

INOX < 900 N/mm²
M
160
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Indicado para:

Nota:

Os valores de referência de aplicação indicados referem-se à KUB Trigon®.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta