{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | WOEX 030204 | |
Designação | 10-010 | |
Tipo | BK7935 | |
Tipo | INOX | |
Óleo de corte | HM | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,08 mm/U | |
Número de trocas/cortes | 3 | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para furar |
Número do artigo | 236910 10-010 | |
EAN/GTIN | 4047109286252 | |
Número do fabricante | W29 10010.047935 | |
Manufacturer | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |