Pastilha de corte reversível KOMET® Unisix® 34-000

N.º do artigo: 236841 34-000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    19,23 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    16,03 € / Peça
sob pedido
Em stock
104 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Designação do tipo W29 Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível WOEX 06T304
Designação 34-000
Tipo BK8425
Tipo ST1400
Óleo de corte MD
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,15 mm/U
Tipo de produto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 236841 34-000
EAN/GTIN 4047109186170
Número do fabricante W29 34000.048425

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
300
Aço < 750 N/mm²
P
250
Aço < 900 N/mm²
P
200
Aço < 1100 N/mm²
P
160
Aço < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Idóneo para:

Nota:

Os valores de referência de aplicação indicados referem-se à KUB Trigon®.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta