{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | WOEX 100504 | |
Designação | 50-000 | |
Tipo | BK8425 | |
Tipo | ST1400 | |
Óleo de corte | MD | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para taladrado |
Número do artigo | 236841 50-000 | |
EAN/GTIN | 4047109186194 | |
Número do fabricante | W29 50000.048425 |