{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | WOEX 120608 | |
Designação | 58-010 | |
Tipo | BK72 | |
Tipo | ST1400 | |
Óleo de corte | HM | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para furar |
Número do artigo | 236830 58-010 | |
EAN/GTIN | 4047109059863 | |
Número do fabricante | W29 58010.0872 |