Pastilha de corte reversível KOMET® Unisix® 18-010

N.º do artigo: 236830 18-010
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    12,98 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    10,82 € / Peça
sob pedido
Em stock
162 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Designação do tipo W29 Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível WOEX 040304
Designação 18-010
Tipo BK72
Tipo ST1400
Óleo de corte HM
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,13 mm/U
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para furar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 236830 18-010
EAN/GTIN 4047109036413
Número do fabricante W29 18010.0472

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
300
Aço < 750 N/mm²
P
250
Aço < 900 N/mm²
P
200
Aço < 1100 N/mm²
P
160
Aço < 1400 N/mm²
P
130
GG(G)
K
200
máximo a molhado
 

Descrição

Idóneo para:

Nota:

Os valores de referência de aplicação indicados referem-se à KUB Trigon®.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta