Corpo base KOMET® 55

N.º do artigo: 236652 55
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA
  • Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até: 6×D
  • Haste: ABS
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal D 55
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até 6×D
Haste ABS
Refrigeração interior sim
indicado para broca coroa 55 mm - 64 mm
Comprimento útil L1 370 mm
⌀ do corpo base d1 53,5 mm
Comprimento total Ltot. 435 mm
⌀ da haste ABS® Ds 80 mm
Tipo de produto Broca para pastilhas reversíveis

Números de identificação e classificações

Número do artigo 236652 55
EAN/GTIN 4047109095953
Número do fabricante V47 40551

Descrição

Ejecución:

  • Ponto de separação rígido entre o elemento de base e a broca coroa.
  • Modelo da haste em ABS.
  • Fiável até 6×D.

Aplicación:

Para uso rotativo e estacionário na vertical e na horizontal em todos os materiais.

Nota:

Outros tamanhos e peças sobresselentes a pedido.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta