{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal D | 46 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 6×D | |
Haste | ABS | |
Refrigeração interior | sim | |
indicado para broca coroa | 46 mm - 54 mm | |
Comprimento útil L1 | 310 mm | |
⌀ do corpo base d1 | 44,5 mm | |
Comprimento total Ltot. | 375 mm | |
⌀ da haste ABS® Ds | 80 mm | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 236652 46 | |
EAN/GTIN | 4047109095946 | |
Número do fabricante | V47 40461 | |
Manufacturer | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |