{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | KUB Centron® | |
⌀ nominal D | 63 | |
Aplicação de perfuração | Perfuração de centragem; perfuração transversal condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada | |
Refrigeração interior | sim | |
Tamanho do corpo base | 55 | |
Parafuso para corpo base | 239655 20IP2 | |
Tamanho da ponta de centragem | 46 | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | WOEX 080404 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239655 15IP (6,3 Nm) | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 236650 63 | |
EAN/GTIN | 4047109081765 | |
Número do fabricante | V46 50630 |