Coroa de perfuração KOMET KUB Centron®, ⌀ DC: 53mm

N.º do artigo: 236650 53
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA
  • Aplicação de perfuração: Perfuração de centragem; perfuração transversal condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série KUB Centron®
⌀ nominal D 53
Aplicação de perfuração Perfuração de centragem; perfuração transversal condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada
Refrigeração interior sim
Tamanho do corpo base 46
Parafuso para corpo base 239655 20IP
Tamanho da ponta de centragem 46
Código ISO da pastilha de corte reversível WOEX 06T304
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 239655 10IP (2,8 Nm)
Número de arestas de corte Z 1
Tipo de produto Broca para pastilhas reversíveis

Números de identificação e classificações

Número do artigo 236650 53
EAN/GTIN 4047109081666
Número do fabricante V46 50530

Descrição

Versão:

  • Fiável até 8 (9)×D.
  • Centragem através da ponta de centragem e dos blocos de guia.
  • Ponto de separação rígido entre o elemento de base e a broca coroa.
  • O ⌀ dos blocos de guia está adaptado à pastilha de corte reversível com 0,4 mm de raio de canto. Para perfuração de furos passantes, o ⌀ dos blocos de guia pode ser adaptado através de lâminas calibradas.

Vantagem:

  • Para uso rotativo e estacionário na vertical e na horizontal em todos os materiais.
  • Com ponta de centragem n.º 236655236657.
  • Com pastilha de corte reversível n.º 236740237080.

Indicado para:

Corpo de base n.º 236652 - 236654.

Material fornecido:

Broca coroa com blocos de guia (blocos de guia sobresselentes n.º 236658).
A partir de ⌀ 65 mm com insertos para pastilhas de corte reversíveis (inserto para pastilhas de corte reversíveis exteriores ajustável em +1 mm no ⌀).

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta