{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOEX 120508 | |
Designação | 44-130 | |
Tipo | BK7935 | |
Tipo | Inox | |
Óleo de corte | MD | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,25 mm/U | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para taladrado |
Número do artigo | 236576 44-130 | |
EAN/GTIN | 4047109229648 | |
Número do fabricante | W83 44130.087935 |