{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
ISO code indexable insert | SOEX 120508 | |
Designation | 44-130 | |
Grade | BK8425 | |
Type | ST1400 | |
Tool material | Carbide | |
Feed f in steel < 900 N/mm2 | 0.25 mm/rev. | |
Number of changes/inserts | 4 | |
Type of product | Indexable insert for drilling |
Número do artigo | 236573 44-130 | |
EAN/GTIN | 4047109103528 | |
Número do fabricante | W83 44130.088425 |