{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOEX 050204 | |
Série | KUB Quatron® | |
Designação | 13-000 | |
Tipo | BK6115 | |
Tipo | GG(G) | |
Óleo de corte | HM | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,12 mm/U | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para furar |
Número do artigo | 236560 13-000 | |
EAN/GTIN | 4047109074415 | |
Número do fabricante | W83 13000.016115 |