Pastilha de corte reversível KOMET®, BK7935, Designação do tipo W83: 23-010

N.º do artigo: 236541 23-010
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    20,03 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    16,69 € / Peça
sob pedido
Em stock
141 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Designação do tipo W83 Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SOEX 07T308
Designação 23-010
Tipo BK7935
Tipo ST900; Ti
Óleo de corte HM
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,16 mm/U
Número de trocas/cortes 4
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para furar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 236541 23-010
EAN/GTIN 4047109229570
Número do fabricante W83 23010.087935

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
600
Alumínio (apara curta)
N
300
Alumínio > 10% Si
N
250
Aço < 500 N/mm²
P
300
Aço < 750 N/mm²
P
250
Aço < 900 N/mm²
P
200
Aço < 1100 N/mm²
P
160
Aço < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
Uni
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Com retificação na circunferência, arestas de corte arredondadas e quebra-aparas sinterizado.

Nota:

Os valores de referência de aplicação referem-se à KUB Quatron®.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta