{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOEX 110508 | |
Designação | 39-210 | |
Tipo | BK8430 | |
Tipo | ST1400 | |
Óleo de corte | MD | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,22 mm/U | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para taladrado |
Número do artigo | 236537 39-210 | |
EAN/GTIN | 4047109206779 | |
Número do fabricante | W83 39210.088430 |