{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOEX 060306 | |
Designação | 18-210 | |
Tipo | BK8430 | |
Tipo | ST1400 | |
Óleo de corte | MD | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para taladrado |
Número do artigo | 236537 18-210 | |
EAN/GTIN | 4047109206731 | |
Número do fabricante | W83 18210.068430 |