Pastilha de corte reversível KOMET®, BK8430, Designação do tipo W83: 44-030

N.º do artigo: 236535 44-030
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    23,45 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    19,54 € / Peça
sob pedido
Em stock
335 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Designação do tipo W83 Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SOEX 120508
Designação 44-030
Tipo BK8430
Tipo ST1400
Óleo de corte HM
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,25 mm/U
Número de trocas/cortes 4
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para furar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 236535 44-030
EAN/GTIN 4047109199835
Número do fabricante W83 44030.088430

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
300
Aço < 750 N/mm²
P
250
Aço < 900 N/mm²
P
200
Aço < 1100 N/mm²
P
160
Aço < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Com retificação na circunferência, arestas de corte arredondadas e quebra-aparas sinterizado.

Nota:

Os valores de referência de aplicação referem-se à KUB Quatron®.
Ao usar com o KUB Quatron®, reduzir os valores de avanço para metade.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta