Pastilha de corte reversível por perfuração SOGX 100408, para broca maciça de pastilhas reversíveis, HB6535, Tipo: UNI

N.º do artigo: 234072 UNI
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    18,15 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    15,13 € / Peça
sob pedido
Em stock
217 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SOGX 100408
Série Power Drill
Tipo UNI
Tipo HB6535
Óleo de corte HM
Avanço f 0,08 - 0,16 mm/U
Número de trocas/cortes 4
Revestimento TiN
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para furar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 234072 UNI
EAN/GTIN 4062406084325
Número do fabricante 234072 UNI

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
270
Aço < 750 N/mm²
P
250
Aço < 900 N/mm²
P
220
Aço < 1100 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
CuZn
N
250
máximo a molhado
 

Descrição

Indicado para:

GARANT Power Drill n.º 234000234025.

Recomendação:

Ao marcar com os suportes n.º 234015 e 234025, reduzir o avanço para 70%.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Power Drill" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta