Broca maciça de pastilhas reversíveis GARANT Power Drill Haste combi 24

N.º do artigo: 234010 24
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA
  • Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até: 4×D
  • Haste: ISO 9766
  • Aplicação de perfuração: centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
  • Refrigeração interior: sí
  • Estratégia de maquinagem: HPC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Power Drill
⌀ nominal D 24
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até 4×D
Haste ISO 9766
Aplicação de perfuração centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
Refrigeração interior
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento útil L1 96 mm
Projeção LA 116 mm
⌀ haste Ds 32 mm
Comprimento da haste Ls 60 mm
Limite máximo de ajuste Vmáx. 0,25 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível SOGX 080407
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 239700 8IP (1,3 Nm)
‌Tipo de pastilha de corte reversíveis para aresta de corte interna HB6810; HB6535; HB6640; HB630
Número de arestas de corte Z 1
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 234010 24
EAN/GTIN 4045197740366
Número do fabricante 234010 24

Descrição

Versão:

Os canais de refrigeração torcidos garantem a máxima estabilidade, já que o núcleo da broca não é enfraquecido.
Tolerância do furo: -0,1 / +0,35 mm

Descrição:

Para máximo desempenho e precisão dimensional. Também em situações de perfuração difíceis até 5×D.

Indicado para:

Pastilhas reversíveis SOGX 080407.

Nota:

Outros tamanhos intermédios em dimensões 1/10 disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca maciça de pastilhas reversíveis GARANT Power Drill Haste combi 24

Broca maciça de pastilhas reversíveis GARANT Power Drill Haste combi 24

sob pedido
Em stock
7 peças em stock
477,72 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
379,85 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
315,03 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
586,24 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 1 1 1 2
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até 4×D 4×D 4×D 5×D
Refrigeração interior sim
Haste ISO 9766 DIN 6535 HE, DIN 6595 ISO 9766 ABS
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 239700 8IP (1,3 Nm) 239700 6IP1 (1,0 Nm) 232980 4 (TX9;1,2Nm) 239700 8IP (1,3 Nm)
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles Broca para pastilhas reversíveis Brocas de plaquitas reversibles Brocas de plaquitas reversibles
Projeção LA 116 mm 120 mm 121 mm 152 mm

Produtos adequados

Da mesma série "Power Drill" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta