{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Versão | 12×D | |
Haste | Cone Morse | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
área de ⌀ Dc | 36 mm - 47 mm | |
Comprimento útil L1 | 432 mm | |
Tamanho do cone Morse MK | 4 | |
Parafusos tensores | 232990 TX20 | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 232270 36 | |
EAN/GTIN | 4045197717948 | |
Número do fabricante | 232270 36 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |