Elemento de base Haste MK, sem refrigeração interna 25

N.º do artigo: 232270 25
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
11 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Versão: 12×D
  • Haste: Cono Morse
  • Número de arestas de corte Z: 2
  • Refrigeração interior: no

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Versão 12×D
Haste Cono Morse
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior no
área de ⌀ Dc 25 mm - 35 mm
Comprimento útil L1 300 mm
Tamanho do cone Morse MK 4
Parafusos tensores 232990 TX15
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 232270 25
EAN/GTIN 4045197717931
Número do fabricante 232270 25

Descrição

Ejecución:

Para furos até precisão IT10.

Nota:

Outros tamanhos disponíveis a pedido.
Buchas redutoras adequadas para ferramentas com haste MK, ver n.º 343000-343530.
Reduzir os valores de avanço f em 10% e os valores vc em 30%.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta