{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Versão | 12×D | |
Haste | ISO 9766 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | sim | |
área de ⌀ Dc | 13 mm - 17,5 mm | |
Comprimento útil L1 | 156 mm | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Comprimento da haste Ls | 50 mm | |
Parafusos tensores | 232990 TX8 | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 232256 13 | |
EAN/GTIN | 4045197717795 | |
Número do fabricante | 232256 13 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Elemento de base Haste cilíndrica, com refrigeração interna, 12×D, Tipo: 13
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
438,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
447,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
480,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
área de ⌀ Dc | 13 mm - 17,5 mm | 13 mm - 13,49 mm | 13 mm - 17,5 mm |
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Versão | 12×D | 12×D | 12×D |
Refrigeração interior | sim | sim | sí |
Haste | ISO 9766 | ISO 9766 | Cono Morse |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis | Broca para pastilhas reversíveis | Brocas de plaquitas reversibles |