{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | SUMOCHAM | |
⌀ D | 18 mm | |
Tipo | IC908 | |
Óleo de corte | HM | |
Ângulo da ponta | 154 grau | |
para elemento de base do tamanho | 18 | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,31 mm/U | |
Designação do artigo Iscar | ICP 180-2M IC908 | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Revestimento | TiAlN | |
Geometria | ICP-2M | |
Designação do fabricante | ICP 180-2M IC908 | |
Tipo de produto | Inserto de corte para furar |
Número do artigo | 231742 18 | |
EAN/GTIN | 7291075287356 | |
Número do fabricante | 5508781 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Inserto de corte ISCAR SUMOCHAM ICP-2M k7 18
sob pedido
Em stock
36 peças em stock
110,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
110,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ D | 18 mm | 18 mm |
Número de trocas/cortes | 2 | 1 |
Óleo de corte | HM | HM |
Tipo | IC908 | HB3040 |
Ângulo da ponta | 154 grau | 160 grau |
Série | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Tipo de produto | Inserto de corte para furar | Inserto de corte para furar |