{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | SUMOCHAM | |
⌀ D | 15 mm | |
Tipo | IC908 | |
Óleo de corte | HM | |
Ângulo da ponta | 154 grau | |
para elemento de base do tamanho | 15 | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,26 mm/U | |
Designação do artigo Iscar | ICP 150-2M IC908 | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Revestimento | TiAlN | |
Geometria | ICP-2M | |
Designação do fabricante | ICP 150-2M IC908 | |
Tipo de produto | Inserto de corte para furar |
Número do artigo | 231742 15 | |
EAN/GTIN | 7291075287325 | |
Número do fabricante | 5508778 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Inserto de corte ISCAR SUMOCHAM ICP-2M k7 15
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
102,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
47 peças em stock
99,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ D | 15 mm | 15 mm |
Número de trocas/cortes | 2 | 1 |
Revestimento | TiAlN | TiAlN |
Óleo de corte | HM | HM |
Tipo | IC908 | HB3040 |
Ângulo da ponta | 154 grau | 160 grau |
para elemento de base do tamanho | 15 | 15 |