{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | SUMOCHAM | |
Versão | 8×D | |
Haste | ISO 9766 | |
Aplicação de perfuração | concavo; abaulado; Perfuração transversal; Furação de conjuntos | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | sim | |
área de ⌀ Dc | 9,5 mm - 9,9 mm | |
Projeção L1 | 76 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Comprimento da haste Ls | 45 mm | |
Requer broca-piloto | sim, broca piloto | |
Designação do artigo Iscar | DCN 095-076-12A-8D | |
Modelo da haste | ISO 9766 | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 77,44 mm | |
Designação do fabricante | DCN 095-076-12A-8D | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 231715 9,5 | |
EAN/GTIN | 7291075291896 | |
Número do fabricante | 3203195 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Elemento básico ISCAR SUMOCHAM Haste Weldon DCN A, 8×D, Tamanho: 9,5
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
311,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
323,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 |
Versão | 8×D | 8×D |
Aplicação de perfuração | concavo; abaulado; Perfuração transversal; Furação de conjuntos | taladrado transversal con restricciones; perforación de paquetes con restricciones; salida inclinada con restricciones; centrar inclinado con restricciones |
Refrigeração interior | sim | sí |
Comprimento da haste Ls | 45 mm | 45 mm |
Série | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis | Brocas de plaquitas reversibles |