Inserto de corte HiPer-Drill Forma E, HB7530, ⌀ do escareado: 30mm

N.º do artigo: 231690 30
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do escareado Preço unitário com IVA
  • Ângulo dos níveis de rebaixamento: 180

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HiPer-Drill
⌀ do escareado 30 mm
Tipo HB7530
Ângulo dos níveis de rebaixamento 180 grau
para parafusos de cabeça cilíndrica DIN M18
indicado para furo contínuo de ⌀ 19 mm
Tipo de produto Inserto de corte para escarear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 231690 30
EAN/GTIN 4045197761132
Número do fabricante 231690 30

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
130
Aço < 750 N/mm²
P
110
Aço < 900 N/mm²
P
100
Aço < 1100 N/mm²
P
90
Aço < 1400 N/mm²
P
75
TOOLOX 33
H
40
TOOLOX 44
H
35
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
30
GG(G)
K
80
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Inserto de corte retificado prismaticamente para um posicionamento preciso e um assento estável.
Aresta de corte de 180° de forma E com ponta de centragem de 142° e chanfro de proteção de 0,5 mm.

Vantagem:

Para furos passantes de parafusos conforme DIN-ISO 273 e escareamentos conforme DIN74, folha2, formaH, J e K, versão média.
Para parafusos conforme DIN912, 6912 e 7984, ISO1207 (DIN84).

Nota:

Outras dimensões disponíveis a pedido. Os dados de corte aplicam-se ao elemento de base 5×D.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta