{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | HiPer-Drill | |
área de ⌀ | 35,00 mm - 35,99 mm | |
Tipo | HB7725 | |
Óleo de corte | MD | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
para elemento de base do tamanho | 35 | |
Avanço f em GG(G) | 0,5 mm/U | |
Seminorma | sí | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Número de trocas/cortes | 1 | |
Tipo de produto | Placa de corte para taladrado |
Número do artigo | 231660 35-X | |
EAN/GTIN | 4062406637088 | |
Número do fabricante | 231660 35-X |