Inserto de corte HiPer-Drill m7 22,5

N.º do artigo: 231660 22,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MD
  • Ângulo da ponta: 135
  • Seminorma: sí

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HiPer-Drill
⌀ D 22,5 mm
Tipo HB7725
Óleo de corte MD
Ângulo da ponta 135 grau
para elemento de base do tamanho 22
Avanço f em GG(G) 0,39 mm/U
Seminorma
Número de arestas de corte Z 2
Número de trocas/cortes 1
Tipo de produto Placa de corte para taladrado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 231660 22,5
EAN/GTIN 4045197714527
Número do fabricante 231660 22,5

Tabela de aplicação

Aço < 900 N/mm²
P
100
Aço < 1100 N/mm²
P
90
Aço < 1400 N/mm²
P
70
GG(G)
K
100
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Inserto de corte retificado prismaticamente para um posicionamento preciso e um assento estável.
Precisão de concentricidade no estado montado ≤ 20 µm. Para furos até precisão IT9.

Nota:

Os dados de corte aplicam-se ao elemento de base 5×D.
Realizar os furos pilotos exclusivamente com um inserto de corte do mesmo tipo.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta