Elemento de base HiPer-Drill 24

N.º do artigo: 231617 24
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
12 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA
  • Versão: 10×D
  • Haste: ISO 9766
  • Aplicação de perfuração: taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
  • Número de arestas de corte Z: 2
  • Refrigeração interior: sí

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HiPer-Drill
Versão 10×D
Haste ISO 9766
Aplicação de perfuração taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior
área de ⌀ Dc 24 mm - 24,99 mm
Comprimento útil L1 250 mm
⌀ haste Ds 32 mm
Comprimento da haste Ls 60 mm
Parafuso tensor 231999 10IP (3,3 Nm)
Comprimento total L 346 mm
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 231617 24
EAN/GTIN 4045197869050
Número do fabricante 231617 24

Descrição

Versão:

  • Avanços e desempenho máximos graças a geometrias e materiais perfeitamente adaptados.
  • Posicionamento preciso do inserto de corte através do assento de pastilha prismático e aperto seguro através do orifício central.
  • Alta precisão de concentricidade no estado montado.
  • Apoio da haste para uma estabilidade ideal durante a utilização.

Espaços entre dentes polidos.

Vantagem:

Uso estacionário e rotativo. Para furos até precisão IT9.

Nota:

Para uma concentricidade ideal, fixar no mandril de expansão hidráulico (p. ex., n.º 302026 tam. 20).
Fixar sempre a broca o mais curta possível para uma estabilidade ideal.
Dimensões adicionais até ⌀ 50,99 mm disponíveis a pedido.
O parafuso de aperto tem de ser substituído a cada quinta troca de inserto de corte.
Reduzir os valores de avanço f em 10% e os valores vc em 30%.
Para uma utilização fiável da broca, é necessário um furo piloto prévio 1,5×D com a broca 231600 do mesmo tamanho e tipo de inserto de corte. A realização de um furo piloto aumenta a segurança processual.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta