PCHL 16-24-5 Portaherramientas de Ranurado, Tronzado y Cajeado para Plaquitas de 5 Puntas

N.º do artigo: 2302952
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série PENTACUT
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2302952
EAN/GTIN 7291075172126
Número do fabricante 2302952
Número L L23920 2509

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Profundidad máxima de corte (CDX) 6.4 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 5.2 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3.21 mm, Longitud total (OAL) 120 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 6.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 5.2 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 3.21 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 21.5 mm
  • Longitud total (OAL) 120 mm
  • Altura del mango (H) 16 mm
  • Ancho del mango (B) 16 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta