PCHPRS 19-34 Herramientas con Mango Perpendicular para Plaquitas Pentagonales. Para Aplicaciones de Mecanizado Cerca de Ejes Centrales Largos

N.º do artigo: 2302823
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série PENTACUT
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2302823
EAN/GTIN 7291075323269
Número do fabricante 2302823
Número L L23920 1151

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal ,Profundidad máxima de corte (CDX) 0.197″ ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.157″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 0.094″ ,Longitud total (OAL) 5″

Característica:

  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN): 0.87″
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.197″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.157″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.094″
  • Longitud total (OAL): 5″
  • Altura del mango (H): 3/4″
  • Ancho del mango (B): 3/4″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta