PCHRS 12-24 Portaherramientas de Ranurado, Tronzado y Cajeado para Plaquitas de 5 Puntas

N.º do artigo: 2302734
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série PENTACUT
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2302734
EAN/GTIN 7291075215205
Número do fabricante 2302734
Número L L23920 1741

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 4.8 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 0.8 mm, Altura total (OAH) 21 mm, Longitud total (OAL) 120 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 4.8 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 0.8 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 19.5 mm
  • Altura total (OAH) 21 mm
  • Longitud total (OAL) 120 mm
  • Altura del mango (H) 12 mm
  • Ancho del mango (B) 12 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta